Motion
AMH450C-N04B-JTV

SMC CORP OF AMERICA
AMH450C-N04B-JTV

Séparateur de microbrume - 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI06025972
N° MFRAMH450C-N04B-JTV
Prix320.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMH450C-N04B-JTV

Séparateur de microbrume - 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI06025972
N° MFRAMH450C-N04B-JTV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix320.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    450C
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Manuel
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    AMH
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMH450C-N04B-JTV SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon