Motion
66623395037

NORTON ABRASIVES
66623395037

Disque en fibre néon - 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 36 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI06026196
N° MFR66623395037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623395037

Disque en fibre néon - 9-1/8 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 36 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI06026196
N° MFR66623395037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
66623395037 DISQUE ABRASIF
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • La technologie de grains mixtes exclusive augmente la durée de vie et le taux de coupe
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon