Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur8.0 mil
Détails
- ApplicationAliments, laboratoires, soins médicaux, produits pharmaceutiques
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Quantité du colis50 par boîte
- Style en poudreSans poudre
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM, Catégorie III conforme CE 0123, EN374-2, EN374-3 JKL, EN388 1000, Qualité médicale, NFPA 1999
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceLisse
Aperçu
Description du fabricant
GANTS EN NITRILE 8005-PF-XL N-DEX PLUS XL
- Sans latex 100 % nitrile
- Sans poudre
- Formulation à faible module
- Manchette roulée
- Ambidextre