Motion
81435240

ARO CORP
81435240

Pompe à membrane non métallique de la série Pro - Section produit en Kynar (PVDF), centre en aluminium, bride ANSI/DIN 1 po., débit maximum 47.0 gal/min, déplacement moyen 0.170 gal.
N° D’ARTICLE MI06030101
N° MFR81435240
Prix4,602.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81435240

Pompe à membrane non métallique de la série Pro - Section produit en Kynar (PVDF), centre en aluminium, bride ANSI/DIN 1 po., débit maximum 47.0 gal/min, déplacement moyen 0.170 gal.
N° D’ARTICLE MI06030101
N° MFR81435240
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
Prix4,602.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.170 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Kynar (PVDF)
  • Mot-clé de description
    Bride ANSI/DIN 2,54 cm
  • Matériau de la membrane
    PTFE / Santoprene®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    47.0 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 15.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637161-XX-C
  • Matériaux mouillés
    Kynar (PVDF)

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 6661A4-444-C
  • Construction robuste avec injection à paroi épaisse, boîtiers de fluide moulés et sections centrales en fonte ou en aluminium pour résister aux applications industrielles difficiles
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Options de portage multiples pour vos besoins d'application - Disponible en configurations à bride, filetée ou collecteur 3 pièces
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations