Aperçu
- Protéger l’instrument des effets néfastes de la vapeur à haute température
- Recommandé pour une utilisation dans les applications de vapeur et les systèmes contenant des vapeurs surchauffées
- Disponible en tailles NPT 1/4 po et 1/2 po en acier soudé, en acier inoxydable 316 soudé ou en acier inoxydable 316 sans soudure avec une capacité nominale de 3,800 psi à 850 oF.