Motion
16952
Doublure d’hiver 3-Layer6952 aux épaules avec molleton Sherpa
N° D’ARTICLE MI06031785
N° MFR16952
Prix17.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doublure d’hiver 3-Layer6952 aux épaules avec molleton Sherpa
N° D’ARTICLE MI06031785
N° MFR16952

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    Épaule
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Doublure d’hiver 3-Layer6952 aux épaules avec molleton Sherpa
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 doublure de casque de sécurité
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Doublures thermiques
  • CUP_NON
    720476169529

Aperçu

Description du fabricant
6952 3-LAYER DOUBLURE D’HIVER AVEC SHERPA
  • La doublure de casque de sécurité N-Ferno® 6952 Winter possède 3 couches d’isolation avec une coquille extérieure en nylon matelassé, une couche intermédiaire en mousse et une doublure en sherpa pour une chaleur extrême. Cette doublure thermique légère est à la longueur des épaules pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La doublure en sherpa 100 % polyester offre tous les avantages d’une vraie laine de mouton pour vous garder au chaud avec moins de volume et un séchage plus rapide. Il y a quatre sangles à boucles et à crochets à l’extérieur de la doublure conçues pour se fixer solidement à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une protection polyvalente dans les environnements de travail extrêmes. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée contre le visage afin d’emprisonner la chaleur corporelle et d’empêcher le froid de pénétrer. Les petites poches près des oreilles sont conçues pour contenir des chauffe-mains de taille régulière (vendus séparément) afin de garder les oreilles au chaud et confortables dans des températures extrêmes.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon