Motion
CDG1YL20-25Z-M9BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YL20-25Z-M9BAL

CG1-Z CDG1YL20-25Z-M9BAL avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06032792
N° MFRCDG1YL20-25Z-M9BAL
Prix168.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YL20-25Z-M9BAL

CG1-Z CDG1YL20-25Z-M9BAL avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06032792
N° MFRCDG1YL20-25Z-M9BAL
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
Prix168.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Pied axial
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YL20-25Z-M9BAL CYL, LISSE, AUTO-SW
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon