Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre31None
- Rapport de vitesse19 :1
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids12.00 lb
Détails
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge1.60 A
- Couple de pleine charge77 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.4000
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie94.0 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- CUP_NON691720346334
Aperçu
- L’arbre en acier inoxydable 303 résiste à la corrosion
- Les joints de contact à ressort lubrifiés empêchent l’humidité de pénétrer dans le moteur
- Roulements surdimensionnés à double étanchéité avec lubrifiant haute température
- Composants extérieurs et intérieurs protégés contre l’humidité, les acides, les alcalis et l’huile
- La boîte de conduit moulée pour une étanchéité supérieure comprend : - Entrée de conduit filetée - Trous de drainage - Joints en nitrile - Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable 304 - Quincaillerie en acier inoxydable
- Fini époxy blanc approuvé par l’USDA
- Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
- Couvercles de brosse étanches avec joint torique