Motion
PSR12-1/4"-3MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-1/4"-3MM-A

Raccord rigide de vis de fixation - 4, 0.7500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06036985
N° MFRPSR12-1/4"-3MM-A
Prix63.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR12-1/4"-3MM-A

Raccord rigide de vis de fixation - 4, 0.7500 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06036985
N° MFRPSR12-1/4"-3MM-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4220 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    4
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.330 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452919814

Aperçu

Description du fabricant
PSR12-1/4"-3MM-A ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon