Motion
102-MFB

NOSHOK INC
102-MFB

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, 360 laiton
N° D’ARTICLE MI06037256
N° MFR102-MFB
Prix58.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
102-MFB

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, 360 laiton
N° D’ARTICLE MI06037256
N° MFR102-MFB
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
Prix58.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po
  • Taille de l’orifice
    0.1720 po

Détails

  • Matériau du corps
    360 Laiton
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Laiton
  • Type de vanne
    Homme-femme

Aperçu

Description du fabricant
102MFB VANNE À AIGUILLES
  • Vanne de taille compacte conçue pour une durabilité maximale et des performances robustes dans les applications les plus difficiles
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour les protéger de la corrosion et du grippage; joint en PTFE ou graphite en option