Motion
324 60/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
324 60/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06037283
N° MFR324 60/1 B WR 143TC
Prix2,569.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
324 60/1 B WR 143TC

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI06037283
N° MFR324 60/1 B WR 143TC
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
Prix2,569.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    324
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2706 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=B|FS=143TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14850
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798969596
  • Puissance d’entrée maximale
    1.850 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798969596

Aperçu

Description du fabricant
0230-14850 MODÈLE 324 STYLE B 145TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®