Motion
NJ2214W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 125 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06038967
N° MFRNJ2214W
Prix534.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 125 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06038967
N° MFRNJ2214W
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
Prix534.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    125 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033261
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176033261

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT NJ2214W , ROULEAU CYLINDRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good