Motion
9#SP217N1

NTN
9#SP217N1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06040683
N° MFR9#SP217N1
Prix577.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
9#SP217N1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06040683
N° MFR9#SP217N1
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
Prix577.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664775
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359664775

Aperçu

Description du fabricant
9#SP217N1 BRG