Motion
N1018HSKC0NAP4

NTN
N1018HSKC0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 90 mm, D.E 140 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI06040684
N° MFRN1018HSKC0NAP4
Prix2,992.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1018HSKC0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 90 mm, D.E 140 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI06040684
N° MFRN1018HSKC0NAP4
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
Prix2,992.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    2.837 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Tr/min maximum (graisse)
    5100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • CUP_NON
    4547359149623

Aperçu

Description du fabricant
N1018HSKC0NAP4 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues