Motion
UCF306D1

NTN
UCF306D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06040687
N° MFRUCF306D1
Prix235.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF306D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06040687
N° MFRUCF306D1
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
Prix235.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.7344 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.7344 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    1.2500 po
  • Longueur totale
    4.9062 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4531 po
  • Largeur totale
    1.7344 po
  • Poids
    3.601 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC306D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F306D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001310
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Roulement de rechange
    UC306D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359001310

Aperçu

Description du fabricant
UCF306D1 4-BOLT BRIDE 3-3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues