Motion
250-06-5521
Lunettes de protection sans jante avec branches gris foncé, lentilles grises et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI06041382
N° MFR250-06-5521
Prix3.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches gris foncé, lentilles grises et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI06041382
N° MFR250-06-5521
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
Prix3.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Couleur du cadre
    Gris foncé
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314067198
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314067198

Aperçu

Description du fabricant
250-06-5521 LUNETTES ZENON Z13
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Variété de lentilles disponibles pour s’adapter à votre application
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+