Motion
264 40/1 C WR 56C

HUB CITY INC
264 40/1 C WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06044217
N° MFR264 40/1 C WR 56C
Prix1,884.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
264 40/1 C WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06044217
N° MFR264 40/1 C WR 56C
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
Prix1,884.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    264
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1642 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=C|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07246
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798961453
  • Puissance d’entrée maximale
    1.580 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    260PCX
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798961453

Aperçu

Description du fabricant
264-40 :1-C-WR-56C 40:1 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®