Motion
FHSR202-10-2FM

PEER BEARING CO (SKF)
FHSR202-10-2FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI06044824
N° MFRFHSR202-10-2FM
Prix42.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHSR202-10-2FM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint RST
N° D’ARTICLE MI06044824
N° MFRFHSR202-10-2FM
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
Prix42.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8900 po
  • Global Hauteur  
    0.9600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1875 po
  • Largeur totale
    2.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590276127
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHSR202-10
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106763949

Aperçu

Description du fabricant
FHSRFM202-10 UNITÉ MONTÉE