Motion
CF20FBUUR
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06047028
N° MFRCF20FBUUR
Prix505.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06047028
N° MFRCF20FBUUR
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
Prix505.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008221
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008221

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF20RBUURSS S.S.