Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.8750 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique25700 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA3012ZOH offre un diamètre d’alésage de 1.8750 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.2500 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de service modéré.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA3012ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique46700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation