Motion
NCDQ2B20-25DZ-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B20-25DZ-M9PWSAPC

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06047116
N° MFRNCDQ2B20-25DZ-M9PWSAPC
Prix155.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B20-25DZ-M9PWSAPC

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06047116
N° MFRNCDQ2B20-25DZ-M9PWSAPC
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
Prix155.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et à tige unique du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Changement automatique
    M9PW - État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2B20-25DZ-M9PWSAPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer