Motion
TB-32RC CR

SEALMASTER
TB-32RC CR

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06047157
N° MFRTB-32RC CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TB-32RC CR

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 2 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06047157
N° MFRTB-32RC CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Revêtement de finition
    Enduit de fluoropolymère
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704617
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1-2C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461252925

Aperçu

Description du fabricant
TB-32RC CR BLOC D’OREILLER
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp