Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.02 po
- Taille de l’emballage4 x 1 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage13.3 po
- Longueur de la dimension de stockage12.9 po
- Largeur de la dimension de stockage12.7 po
- Poids9.363 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, saleté, crasse
- Instructions pour la demandeIl suffit de vaporiser et d’essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant tout usage
- CouleurVert
- Compositionéther glycolique, métasilicate dipotassique, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Point d’éclair200 °F
- Qualité alimentaireA1, A4
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.5100
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858124906
- Quantité du colis4 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsNettoyants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumInodore
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesFours, grils, machines, murs, planchers, évents, miroirs, comptoirs
- CUP_NON10690858124903
Aperçu
- Conforme à la norme environnementale Green Seal de l’industrie et des nettoyants institutionnels, GS-37; RCRA non dangereux; ne laisse aucun résidu; économique et polyvalent