Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre143/5T
- Dimension C de la longueur totale11.18 po
- Facteur de service1.15
- Poids31.96 lb
Détails
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge1.85 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP23
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON7909158435838
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
- Qualité et flexibilité dans un nouveau cadre plus léger
- Option pour l’anneau interne AEIGS®
- Système de peinture du châssis du moteur résistant au brouillard salin pendant 500 heures
- VFD capable de rapport de 1000:1 vitesse (couple variable)
- Sortie nominale : 0.25 hp à 25 hp
- Nombre de poteaux : 2 à 6
- Isolation de classe F
- Tailles de cadre : NEMA 56 à 254/6T
- Fréquence : 60 Hz (double valeur nominale 50 Hz 190-220/380-415V)
- IP21 standard
- Montage F1 standard
- Écrans d’extrémité en aluminium
- Brides en fonte pour une résistance améliorée (182/4TC et plus)
- Les boulons internes donnent une surface propre au moteur, évitant de piéger les matériaux et permettant un travail de peinture facile après l’assemblage à la charge, si nécessaire
- Doubles roulements à billes blindés sur les châssis 56 à 213/5T
- Tension : 208-230/460
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation- Brochure des solutions WEG pour l’eau
Les solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation