Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.7188 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.7240 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Global Hauteur2.2160 po
- Longueur totale Diamètre5.7090 po
- Diamètre du pilote3.9370 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590276981
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeHC208-24
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106774792