Motion
RNU 1009 ECP

SKF
RNU 1009 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 2.0670 po, DI 75 mm, largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI06050413
N° MFRRNU 1009 ECP
Prix161.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 1009 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 2.0670 po, DI 75 mm, largeur 16 mm
N° D’ARTICLE MI06050413
N° MFRRNU 1009 ECP
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
Prix161.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0670 po
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570039832
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316570039832

Aperçu

Description du fabricant
RNU1009ECP BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon