Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantGW6005
- Débit maximal tr/min8.50 tr/min
- Couple de sortie maximal24607 po-lb à 8.5 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie3.4375 po
- Ratio200:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition30 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids406 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=200/1|AS=LA|FS=182TC|OD=3.438
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-02539
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798781242
- Puissance d’entrée maximale4.950 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieGW6000
- CUP_NON662798781242
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0270-02539 (GW6005-200/1LA)
- Boîtier robuste en fonte
- Arbres de sortie surdimensionnés en acier
- Roulements à rouleaux coniques haut de gamme sur les arbres de sortie
- Grande capacité d’huile
- Disponible en plusieurs styles et configurations de montage