Motion
BL844 X 15P M/M

PEER CHAIN
BL844 X 15P M/M

Chaîne à lames rivetée - Laçage 4 x 4 , pas de 1.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06054012
N° MFRBL844 X 15P M/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
BL844 X 15P M/M

Chaîne à lames rivetée - Laçage 4 x 4 , pas de 1.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06054012
N° MFRBL844 X 15P M/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.9500 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1560 po
  • Épingle Diamètre  
    0.3120 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Poids
    4.266 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    11098
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL844 X 15P M/M EXTRÉMITÉS DE LA CHAÎNE À FEUILLES
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.