Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM10x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Changement automatiqueA73 - Reed, V c.c. <gt/>5, <lt/>24, V c.a. <lt/>100, DEL, Vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z