Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4 po
- Alésage Diamètre1.8750 po
- Taille de la bague3020
- Épaisseur de la bride4.25 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Longueur de vis1.25 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672169844
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672169844
- Couple de la clé800 po/lb