Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.5 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.83 po
- Alésage Diamètre2.6875 po
- Taille de la bague3525
- Épaisseur de la bride5 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Longueur de vis1.5 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672074162
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672074162
- Couple de la clé1000 po/lb