Spécifications
Dimensions
- Couple continu8364 po
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-1/2 po
- Hauteur totale4.72 po
- Longueur totale12.87 po
- Largeur totale4.72 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 101.60 [4.000] diamètre pilote 14.7 [.58] Emplacements activés 127.00 [5.000] Dia. Cercle de boulonnage. (SAE B)
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu95 L/min
- Déplacement30.06 po3/r
- Pression intermittente170 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.191 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum25 gal/min
- Régime maximum continu383 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 4 po Pilot - SAE B
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointJoint d’arbre haute pression, protecteur d’étanchéité
- Série4000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- 10 déplacements
- Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
- Conception fiable et éprouvée
- Haute efficacité
- Options de protection de l’environnement
- Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
- Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles