Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre39 mm
- Global Longueur20 mm
- Taille d’arbre recommandée34.950 à 34.975 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M3520TU35 X 39 X 20mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM3520TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068646
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068646