Motion
NN3021TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3021TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 105 mm, diam. ext. 160 mm, 2 rangées, 41 mm W, 198000 N dynamique/charge statique 320000 N
N° D’ARTICLE MI06059217
N° MFRNN3021TBKRE44CC1P4
Prix2,604.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3021TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 105 mm, diam. ext. 160 mm, 2 rangées, 41 mm W, 198000 N dynamique/charge statique 320000 N
N° D’ARTICLE MI06059217
N° MFRNN3021TBKRE44CC1P4
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
Prix2,604.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    5.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176655050
  • Tr/min maximum (graisse)
    6500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176655050

Aperçu

Description du fabricant
NN3021TBKRE44CC1P4 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs