Motion
MY2HT40TNG-300H

SMC CORP OF AMERICA
MY2HT40TNG-300H

Cylindre, sans tige
N° D’ARTICLE MI06061582
N° MFRMY2HT40TNG-300H
Prix1,672.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY2HT40TNG-300H

Cylindre, sans tige
N° D’ARTICLE MI06061582
N° MFRMY2HT40TNG-300H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,672.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    630 mm
  • Largeur totale
    161 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY2H sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. La conception améliorée offre un profil 30 % plus bas par rapport à la MY1H. Le guide linéaire intégré de haute précision améliore la précision et la répétabilité du positionnement et est disponible en axe unique ou double pour une rigidité accrue. Le composant du cylindre peut être détaché des unités de guidage ou de la pièce pour faciliter l’entretien et le remplacement du cylindre. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide linéaire - Double axe
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY2B40-PS
  • Série
    MY2
  • Type d’ajusteur de course
    H = (Gauche : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MY2HT40TNG-300H , SANS TIGE
  • Tailles d’alésage : 16, 25, 40 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 1500 mm (XB11), jusqu'à 1000 mm pour alésage 16
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon