Motion
6205Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06062560
N° MFR6205Z
Prix40.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06062560
N° MFR6205Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6205Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm pour les applications industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014383
  • Tr/min maximum (graisse)
    15000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    18000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176014383

Aperçu

Description du fabricant
6205Z BOULE DE ROULEMENT 1 BOUCLIER