Motion
6206Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06062562
N° MFR6206Z
Prix40.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06062562
N° MFR6206Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    16 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6206Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm pour les machines robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020988
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176020988

Aperçu

Description du fabricant
BAL À RAINURE PROFONDE 6206Z RANGÉE UNIQUE