Motion
65024
Stylus à DEL doré avec DEL blanche
N° D’ARTICLE MI06063542
N° MFR65024
Prix42.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus à DEL doré avec DEL blanche
N° D’ARTICLE MI06063542
N° MFR65024
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
Prix42.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAAA
  • Longueur
    6.21 po
  • Poids
    1.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Or
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    140 cd
  • Sortie lumineuse complète
    11 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Lumière élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo • Lumière d’inspection pour professionnels • Lumière DEL blanche avec une distance de faisceau de 24 mètres • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues • IPX4 heures de résistance à l’eau • Environ la taille d’un stylo • Se range parfaitement dans votre poche
  • Comprend
    (3) piles alcalines AAAA, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926650244
  • Sortie lumineuse maximale
    11 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926650244
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
65024 STYLET 3 CELLULES OR DEL
  • Lampe élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo
  • Lampe d’inspection pour les professionnels
  • Lumière DEL blanche avec distance du faisceau de 24 mètres
  • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Environ la taille d’un stylo
  • Se range parfaitement dans votre poche

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif