Motion
88834
Lampe de poche multicarburant à angle droit PolyTac 90X
N° D’ARTICLE MI06063552
N° MFR88834
Prix127.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche multicarburant à angle droit PolyTac 90X
N° D’ARTICLE MI06063552
N° MFR88834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    4.43 po
  • Poids
    4.3 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Orange
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    500 lm (haut), 85 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.5 h (élevé), 12 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Modes élevé et faible : lumière très lumineuse élevée : 500 lumens • 167m faisceaux • fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles) • fonctionne pendant 3.75 heures (SL-B26 blocs-piles), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens • 64m faisceaux • fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles) • fonctionne pendant 19 heures (SL-B26 blocs-piles). • CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A • accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-Ion protégé Streamlight SL-B26™ • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées • Comprend un indicateur d’autonomie de la pile • Multiposition, la pince de poche réversible se fixe à MOLLE, l’équipement de préparation, harnais, etc. • offre une variété de positions de montage • Anneau en D intégré de style mousqueton pour une variété de méthodes de fixation • Système de maintien de l’engrenage® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le maintien de l’engrenage est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz • Impact élevé, polymère de nylon ultra robuste avec prise texturée
  • Comprend
    CR123A piles au lithium
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888340
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • Durée d’exécution maximale
    12 heures
  • Modèle
    Lampe de poche à angle droit
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2018)
  • CUP_NON
    080926888340
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88834 POLYTAC 90 ORANGE DEL
  • Modes élevé et faible : lumière très vive élevée : 500 lumens
  • Faisceau 167m
  • fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles)
  • fonctionne 3.75 heures (SL-B26 batteries), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens
  • Faisceau 64m
  • fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles)
  • fonctionne 19 heures (SL-B26 batteries).
  • CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A
  • accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
  • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
  • comprend un indicateur d’autonomie de la batterie
  • La pince de poche réversible multiposition se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
  • offre une variété de positions de montage
  • Anneau en D de style mousqueton intégré pour une variété de méthodes de fixation
  • Système Gear Keeper® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le Gear Keeper est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz
  • Polymère de nylon très résistant aux chocs avec prise texturée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif