Motion
W5330
Impact sans fil – 20 V, poignée à angle, taille d’entraînement de 3/8 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI06063578
N° MFRW5330
Prix414.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Impact sans fil – 20 V, poignée à angle, taille d’entraînement de 3/8 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI06063578
N° MFRW5330
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
Prix414.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    15-3/4 po
  • Poids de l’outil
    3.65 lb
  • Couple
    180 pi-lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Style de poignée
    Poignée inclinée
  • Code d’harmonisation
    8467290040
  • Taux d’impact
    3000 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    663024010051
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • CUP_NON
    663024008942
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V
  • Garantie

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT D’ANGLE SANS FIL W5330 3/8IN 20V

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon