Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Rayon du filet0.043 po
- Largeur de la bague intérieure1.438 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Global Largeur1.4375 po
- Poids1.318 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT W208PP5 , DISQUE 1-1/8 SQ.B
- Dégagement interneP
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Numéro de catalogue du fabricantW208PP5
- Numéro CUP du fabricant087796041257
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Capacité de charge dynamique radiale8130 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796041257
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Anneaux larges