Motion
100263
Oil Seal - Solid, 3.003 in Shaft Dia., 4.948 in OD, 0.788 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06063677
N° MFR100263
Prix116.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.003 in Shaft Dia., 4.948 in OD, 0.788 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06063677
N° MFR100263
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
Votre prix116.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.948 po
  • Largeur totale
    0.788 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.003 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468631
  • Matériel
    Fluoro-élastomère
  • Type de joint
    08
  • Série
    100000
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
100263 3.00X4.973X.788 JOINT EN VITON
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon