Motion
710454
Oil Seal - Solid, 3.543 in Shaft Dia., 4.724 in OD, 0.630 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06063680
N° MFR710454
Prix168.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.543 in Shaft Dia., 4.724 in OD, 0.630 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI06063680
N° MFR710454
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
Votre prix168.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.724 po
  • Largeur totale
    0.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.543 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893500263
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
710454 3.543X4.724X.630 JOINT
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon