Motion
FYC 60 TF

SKF
FYC 60 TF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI06063697
N° MFRFYC 60 TF
Prix600.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYC 60 TF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint standard
N° D’ARTICLE MI06063697
N° MFRFYC 60 TF
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
Prix600.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.6299 po;16 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    1.8898 po;48 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5630 po, 65.10 mm
  • Diamètre extérieur
    7.6772 po
  • Largeur totale
    2.5630 po, 65.10 mm
  • Poids
    10.4 lb

Détails

  • Application
    Pour les applications agricoles
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Unité de roulement à billes à bride ronde avec verrouillage par vis de fixation, boîtier en fonte, JIS$
  • Capacité de charge dynamique
    11847 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Vitesse maximale
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact, standard
  • Série
    FYC
  • Capacité de charge statique
    8093 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FYC60TF TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon