Motion
QJ216MA

SKF
QJ216MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 80 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 26 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06063720
N° MFRQJ216MA
Price$924.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ216MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 80 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 26 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06063720
N° MFRQJ216MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix924.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    26 mm
  • Poids
    4.01 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE QJ216MA
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576632174
  • Température de fonctionnement maximale
    257 °
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    146 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    156 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576632174

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE QJ216MA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs