Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Type de cylindre compactTige non rotative
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, bride de tige, bride de tête et pied
- Capacité d’interrupteur automatique