Motion
UCFL205-14NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCFL205-14NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 7/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06069488
N° MFRUCFL205-14NPMZ2
Prix100.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL205-14NPMZ2

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 7/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI06069488
N° MFRUCFL205-14NPMZ2
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
Prix100.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3390 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250393220
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-14MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFL200NPMZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250393220

Aperçu

Description du fabricant
UCFL205-14NPMZ2 7/8 2-BOLT FLG