Motion
DMD-60H-2 BSHLK P

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-60H-2 BSHLK P

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI06069671
N° MFRDMD-60H-2 BSHLK P
Prix68.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-60H-2 BSHLK P

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI06069671
N° MFRDMD-60H-2 BSHLK P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    716647136896

Aperçu

Description du fabricant
60H2CONPF RACCORD À DOUBLE PRESSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon