Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.5512 po
- Largeur de la courroie4.9213 po
- Alésage Diamètre1.50 po
- Bride extérieure Diamètre5.760 po
- Diamètre du moyeu4.3500 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.61 po
- Taille maximale de l’alésage3.188 po
- Diamètre extérieur5.153 po
- Diamètre du pas5.263 po
- Hauteur de la dimension de stockage5.61 po
- Longueur de la dimension de stockage5.153 po
- Largeur de la dimension de stockage5.153 po
- Largeur de la face des dents5.61 po
- Poids27.31 lb
Détails
- Numéro de ceinture14 mm
- Numéro du pas de ceinture14 mm
- Type de courroieChaîne en poly
- Type d’alésageBouchée
- Style de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950723730
- MatérielAcier
- Nombre de Dents30
- Type de pignonMPC - Pignon synchrone
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950723730
Aperçu
- Les pignons Martin MPC sont fabriqués selon des spécifications extrêmement serrées et sont stockés dans des styles à alésage simple minimum, à embout conique, Q.D., en fonction de la taille et de la pente.
- Les pignons synchrones sont des entraînements à dents antidérapants qui ne nécessitent aucune lubrification.
- Ces pignons ont une large plage de vitesse, sont très efficaces et font moins de bruit que les entraînements à chaîne.
- Les dents sur les courroies sont moulées pour s’adapter aux dents d’une poulie d’accouplement et s’y engager.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation