Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.3150 po
- Largeur de la courroie0.4724 po
- Alésage Diamètre0.5 po
- Taille maximale de l’alésage de la bague1.500 po
- Bride extérieure Diamètre2.910 po
- Diamètre du moyeu2.0800 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.31 po
- Taille maximale de l’alésage1.50 po
- Diamètre extérieur2.443 po
- Diamètre du pas2.506 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.31 po
- Longueur de la dimension de stockage2.443 po
- Largeur de la dimension de stockage2.443 po
- Largeur de la face des dents0.85 po
- Poids1.60 lb
Détails
- Numéro de ceinture8 mm
- Numéro du pas de ceinture8 mm
- Type de courroieChaîne en poly
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Style de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950723242
- MatérielAcier
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents25
- Type de pignonMPC - Pignon en chaîne poly
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950723242
Aperçu
- Les pignons Martin MPC sont fabriqués selon des spécifications extrêmement serrées et sont stockés dans des styles à alésage simple minimum, à embout conique, Q.D., en fonction de la taille et de la pente.
- Les pignons synchrones sont des entraînements à dents antidérapants qui ne nécessitent aucune lubrification.
- Ces pignons ont une large plage de vitesse, sont très efficaces et font moins de bruit que les entraînements à chaîne.
- Les dents sur les courroies sont moulées pour s’adapter aux dents d’une poulie d’accouplement et s’y engager.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation